※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロンロープ巻物 5Φ×200m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86329722
品番
N5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
3.1
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-2315
RoHS指令(10物質対応)
対応