※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロンロープ巻物 9Φ×200m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86329756
品番
N9200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
10
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-2271
RoHS指令(10物質対応)
対応