※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
パイレンカラーロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
86329914
品番
A83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
8
材質
PP
色
グリーン
質量(g)
65
種類
3ツ打ち
トラスコ品番
113-0724
RoHS指令(10物質対応)
対応