※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
パイレンカラーロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86329941
品番
A82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
8
材質
PP
色
レッド
質量(g)
65
種類
3ツ打ち
トラスコ品番
113-0698
RoHS指令(10物質対応)
対応