※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
パイレンカラーロープ 5Φ×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86329966
品番
A-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
125
種類
3ツ打
用途
各種結束、テント・タープ用等
トラスコ品番
112-9111
タイプ
両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応