ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
パイレンカラーロープ 5Φ×10m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
86329975
品番
A-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安価で軽量・強度に優れたロープです。
発色が良くレジャー向きです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
125
種類
3ツ打
用途
各種結束、テント・タープ用等
トラスコ品番
112-9128
タイプ
両端テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応