※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86330115
品番
TRV8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
2
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
113-7076
RoHS指令(10物質対応)
対応