※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330264
品番
A508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.05
トラスコ品番
113-0747
質量(g)
50
種類
3打ち
RoHS指令(10物質対応)
対応