ユタカメイク
ポリエステルロープ ドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
5
3
4
5
6
長さ(m)
200
300
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86330352
品番
RS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
ドラム巻
加工
(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応