※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ万能パック 12Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330492
品番
KS1230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
30
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
794-6180
質量(g)
2430
RoHS指令(10物質対応)
対応