※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ万能パック 9Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330517
品番
KS920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
794-6198
質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応