RSX-9 ポリエステル金剛打 ユタカメイク 白色 86330562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル金剛打

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 太さ(Φmm)5 注文コード86330562 品番RSX-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

太さ(Φmm)5 長さ(m)200 材質ポリエステル 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用など。 質量(g)2810 ロープ仕様金剛打

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86330562 RSX-9 39554925 RSX-9 ポリエステル金剛打 ユタカメイク ポリエステル金剛打 ユタカメイク 1巻(200m) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86330614
2023-06-06
用途:
笛に付けて首から下げるために
卸売・小売業

芯があるようにちょっと硬い感じがして、もう少ししなやかさのあるほうが良かったなと思いました。手触りとか光沢とかはやはり画像見てわかりにくいですね。
次回は江戸打ちの組みひもにします。
でもとてもしっかりとした作りです。

対象商品:
86330596
2023-01-23
用途:
耐候として外に

ビニール紐では紫外線であっというまにボロボロになり取り除くにも苦労しましたが、これは価格はあがるものの紫外線で劣化することなく(硬化はしますが)使えるので、長期間使う部分にはこちらを使うことにしました。満足です。

対象商品:
86330614
2023-09-06
用途:
メンテナンス
Falcon 様

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
86330596
2022-07-01
用途:
PCやAudioの配線の整線、家庭菜園のポール縛り等
サービス業

3mmΦを使ってます。対候性はないけど弾力性があり縛りやすく解きやすい、端末をライターで軽くあぶるだけでほつれません。気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
86330596
2021-10-26
用途:
魚網作り
その他業種

非常に満足している ありがとうございました またよろしくお願いします

対象商品:
86330614
2020-09-16
用途:
ホームセンターに無かったので
その他業種

助かりましたこのサイズが入荷待ちで助かりました。色々な箇所に使用出来ので。

対象商品:
86330605
2020-07-08
用途:
日除けダイオネットを張るため。
自然派倶楽部 yuu 様 (サービス業)

お店やホームセンターに適当なのが無かったので助かりました。太さ・強さ・縛りやすさとも、ちょうど良い。

対象商品:
86330553
2020-12-08
用途:
幌シートなどの固定、張りに使用
クリエート 様

品質、硬さ、強度ともとても使いやすく満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする