※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
重量用トリックロープ 15Φ×6m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330973
品番
HI-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
15
長さ(m)
6
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
520
トラスコ品番
113-2344
RoHS指令(10物質対応)
対応