ブラウス SA051B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ラベンダー サイズ(号)11 注文コード86331019 品番SA051B-19
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど29種類から選べます 他の種類を見る

360°ストレッチの快適素材を使用!シワになりにくく着こなしやすい長袖ブラウス

ラベンダー サイズ(号)11 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 機能360°ストレッチ 特性ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする