※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m)
注文コード
86331174
品番
RC16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
14.85
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応