RC5 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 86331226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿ロープドラム巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150m) 太さ(Φmm)9 注文コード86331226 品番RC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さなど5種類から選べます 他の種類を見る

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

太さ(Φmm)9 長さ(m)150 材質綿 仕様ドラム巻 用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 ロープ径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86331226 RC5 39556011 RC-5 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 1巻 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331183
2017-12-26
用途:
商品の梱包資材として使用しています。巻が大きいのでどんどん使えて気に入ってます。
有限会社紀ノ国屋本店 様 (製造業)

使用後は子供の玩具ににもなりそうですし、何とかリサイクルできればと思います。捨てるのがもったいないです。玩具にするには中心部分が金属なの危険ですし、可燃物にも出せず分別に困っています。その部分が改善されれば満足度アップです。今後もこちらで購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする