※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ巻物 3Φ×300m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86331271
品番
C3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
2.1
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
829-1206
RoHS指令(10物質対応)
対応