ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ金剛打 3mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86331332
品番
A215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
綿
色
白
質量(kg)
0.05
種類
金剛打
包装形態
袋入
トラスコ品番
828-0481
RoHS指令(10物質対応)
対応