※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿金剛打ロープドラム巻 16mm×100m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86331384
品番
RCX16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
14.85
種類
金剛打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応