綿金剛打ロープドラム巻

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200m) 注文コード 86331411 品番 RCX5200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
店頭での切り売り用に最適

太さ(Φmm)5 長さ(m)200 材質綿(混綿) 質量(kg)2.74 種類金剛打 包装形態ドラム巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331445
2020-05-11
用途:
テントの編み込み
サービス業

少し引っ張るとすぐに切れてしまい使い物になりませんでした。ゴミを買ったようなものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86331375
2016-06-09
用途:
風力発電所メンテナンス工事
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

柔らかく使いやすい。もう少し大きくて丈夫なドラムに巻いて来てほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする