※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿金剛打ロープドラム巻 8Φ×1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
86331454
品番
RCX11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
1
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
5
種類
金剛打
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
113-3938
RoHS指令(10物質対応)
対応