※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の ガラリ(グリル)
真田化鋼(S・ROSE)の 角型ガラリ
角型ガラリ (水切り付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86331484
品番
R1-G100-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途
換気用ガラリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
寸法(mm)
100×150
色
ホワイトグレー
奥行(mm)
18
開口寸法(mm)
88×150
外径(mm)
148×194
有効換気面積(cm
2
)
50
ビスピッチ(mm)
94×169
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください