※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-G250-WG 角型ガラリ (水切り付き) 真田化鋼(S・ROSE) 86331518 R1-G250-WG 角型ガラリ (水切り付き) 真田化鋼(S・ROSE) 86331518

角型ガラリ (水切り付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86331518 品番 R1-G250-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き

用途換気用ガラリ 付属品ビス付き 材質ABS 寸法(mm)250×300 ホワイトグレー 奥行(mm)30 開口寸法(mm)246×303 外径(mm)300×351 有効換気面積(cm2)279 ビスピッチ(mm)250×323
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする