曜日別特売
NO99020 両面接着荷札 1000枚 ユタカメイク 86331612

NO99020 両面接着荷札 1000枚 ユタカメイク 86331612
NO99020 両面接着荷札 1000枚 ユタカメイク 86331612

両面接着荷札 1000枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード86331612品番NO99020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。

用途荷物の表示文字内容送り先縦(mm)115横(mm)58仕様シールタイプトラスコ品番113-5521材質質量(g)1650アズワン品番64-4655-56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする