※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PPゴールド平テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
86331822
品番
P-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1500
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-7029
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応