ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PPゴールド平テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
86331831
品番
P-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
太さ(Φmm)
150
長さ(m)
660
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1500
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-3953
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応