M-161-3 荷造り紐 PPテープ玉巻 ユタカメイク 86332172

荷造り紐 PPテープ玉巻

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード86332172 品番M-161-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さなど8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。

長さ(m)300 材質ポリプロピレン レッド 質量(g)300 用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番754-0914 幅(mm)65 タイプ玉巻タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86332172 M-161-3 88604775 M-301-3 PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイク PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイク 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09887875
2024-08-30
用途:
社内

しっかりしていて 巻き数も多いので長く使えそうです。

対象商品:
09887875
2021-04-11
用途:
数枚の 解体後のダンボール箱 のまとめ締め
その他業種

テープの太さが細すぎず 太すぎず ダンボールを纏め締めする時 非常にスムーズに作業ができる。

対象商品:
09887875
2021-10-17
用途:
梱包時
サービス業

しっかりしていて使いやすい。しっかりしているタイプはなかなか売っていないので助かる。

対象商品:
09887875
2020-12-04
用途:
ハーネス出荷時 ケーブルを縛る時

しっかりと太く、とても使いやすいです。以前は細いタイプを使用していましたがここ何年かはこちらの太いタイプを知ってから気に入り、細いひもはもう使えません。常に在庫を持つようにしています。いつも当日出荷で大変助かっております。またお願いします。

対象商品:
09887875
2020-09-11
用途:
梱包
その他業種

紐の太さがかなりあるので ダンボール紙等を縛るのに ベストな太さ・・・

1人が参考にしています
対象商品:
09887875
2020-02-28
用途:
荷造り用

ダンボール、新聞紙の荷締め用に丈夫でしっかり固定されていいものが手に入り喜んでいます

対象商品:
86332136
2019-11-05
用途:
結束作業
サンエムサービス 様

多少幅広なので、結束が楽です。それ以外は普通のPPテープです。

対象商品:
09887884
2018-02-22
用途:
廃棄する紙の荷造り等
教育・研究機関

普通に荷造り紐として使える。紐としてもう少しまとまりがある方が気持ちいいが大きな問題ではない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする