荷造り紐 PSロープ 5mm×100m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86332251 品番 M115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

溶着品なので、切り口がほぐれません。

太さ(Φmm)5 長さ(m)100 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)300 用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番113-2312 タイプ平巻 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
資源ごみの搬出
医療・福祉・介護関連業

主にたくさんの段ボールや古い雑誌を束ねます。ほどいたりしばったり繰り返しても結び目などささくれないので必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする