ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
荷造り紐 PSロープ 5mm×100m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86332267
品番
M115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カラーPPロープ
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
300
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-3885
タイプ
平巻
RoHS指令(10物質対応)
対応