ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PSロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
86332391
品番
M-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶着品なので、切り口がほぐれません。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
200
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-2272
タイプ
円柱タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86332391
M-111
39553927
M-173-4
PSロープ
ユタカメイク
1巻
¥
579
税込
¥
637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)