※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86332443
品番
M117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
色
青
質量(g)
340
トラスコ品番
754-0825
RoHS指令(10物質対応)
対応