ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86332461
品番
M117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
太さ(Φmm)
約6
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
340
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
754-0850
巻種類
平巻
RoHS指令(10物質対応)
対応