ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PSロープ平巻 5mm×30m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86332504
品番
M166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
100
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-0783
RoHS指令(10物質対応)
対応