荷造り紐 ジュート麻バインダー用 14番 6本撚 850m

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86332522 品番M129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
太さ(Φmm)3.5 長さ(m)850 材質ジュート麻 質量(g)3000 トラスコ品番828-0810 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
農作業
NK,HOUSING株式会社 様

メロンの支柱の変わりやメロンの実を吊り下げに使うています、
強度が有り使い嘗てが良く大変助かります。

対象商品:
86332522
2023-07-17
用途:
農作業時の支柱の結束

農作業時の支柱の結束に使用しています。
使い捨てでなく、用済み後は解いて再利用しています。
当然、屋外での使用ですが6カ月以上は持ちますので
使用目的は、果たしています。
また、ビニール紐なら、用済み後に回収が必要ですが土に還る素材なので
そのまま、畑に残しても大丈夫なので安心して使っています。

対象商品:
86332522
2022-06-11
用途:
ニンニク乾燥用
農・林・水産業

ジャンボニンニクを乾燥するために使用しています。
しっかりしているので何年も使用できるので、欠かせない商品です。

対象商品:
86332522
2022-06-08
用途:
バインダー。コンバインでの稲刈りに使用します。
アズちゃん農苑 様 (農・林・水産業)

稲刈りの時に使用しますが、初めて使う商品なので、質を確かめたいと思います。

対象商品:
86332522
2021-06-04
用途:
ナスの枝を吊り、ポールに結び付けるのに、使います。
中杉キッチンガーデン 様 (農・林・水産業)

太さがナスの枝を安定的に吊り上げるのに丁度良い感じです。
ヨリもあります。スズランテープみたいな色は畑の中で違和感が有りますが、麻紐はナチュラルな感じで良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
86332522
2020-03-08
用途:
苗木のくくり紐です
卸売・小売業

早い対応と対応の良さに感激しています。
またお付き合いお願います。

対象商品:
86332522
2020-05-22
用途:
家庭菜園の苗を固定
運輸・通信業

しっかりした商品で、価格も手ごろで非常に満足です。

対象商品:
86332522
2019-11-15
用途:
野菜の固定
農・林・水産業

腐って自然に戻るので、安心して使えますので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする