ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
荷造り紐 シュロ縄 3Φ×10m 黒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86332531
品番
A6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
棕櫚
色
黒
質量(kg)
0.046
RoHS指令(10物質対応)
対応