※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
荷造り紐 シュロ縄 3Φ×10m 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86332547
品番
A6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
棕櫚
色
緑
質量(kg)
0.046
包装形態
袋入
トラスコ品番
112-9188
RoHS指令(10物質対応)
対応