曜日別特売
M-146 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク 86332574

荷造り紐 紙ヒモ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クラフト
長さ(m)90
太さ(Φmm)3.5
内容量1本注文コード86332574品番M-146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

古紙回収と一緒に再生できます。
日本製。

用途
新聞・雑誌・ダンボール等の結束。
太さ(Φmm)3.5長さ(m)90材質再生紙クラフト質量(g)350トラスコ品番113-3905タイプ平巻タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86332583
2023-02-23
用途: 断捨離

実家の断捨離で、本の整理に使用。縛った時、緩むことなくしっかり縛れます。本とか雑誌とか新聞の縛りに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 86332583
2021-11-24
用途: 廃棄段ボールをまとめる時

段ボールを捨てる時にホッチキスや粘着テープを外すのは当然の作業ですが、縛ってまとめる時のひももビニールひもではだめでしょ、本来は。という事でしっかりした太さのこれを購入。

1が参考にしています
対象商品 : 86332556
2018-02-15
用途: 紙ごみを出す時

量販店で売っている紙紐よりも強度が少し高いように思われます。少々お値段は張りますが200mもあり当分買わずに済みそうです。

対象商品 : 86332556
2017-12-15
用途: 空の原料の紙袋を縛る

結構重い袋を縛って持っていきますが、切れないので使い勝手が良い。

対象商品 : 86332601
2016-10-18
用途: お客様への商品出荷でクラフト紙の包装うえから縛るひもとして利用
フライングアンカーズブリッチ株式会社サービス業

クラフト紙としての相性が良く、質感を追求する包装にはピッタリだと思います。また、縛り止めでも滑ることなくしっかりと結べます。

対象商品 : 86332601
2016-10-04
用途: 商品の包装
製造業

細い紙ひもはなかなか近くで売っていないので、見つかって良かったです。使い方によってはかわいいと思います。細いので、あまり強くはないと思います。

対象商品 : 86332626
2015-04-13
用途: 折箱をくくる

紐の太さがちょうど良くて、手が切れたりしない。
太すぎるとくくりにくいので、今は重宝しています。

対象商品 : 86332592
2014-12-28
用途: ラッピング

細い紙ヒモはホームセンターで探しても無かったり取り寄せだったりで、直ぐに手に入る所を探していました。モノタロウさんにあって良かったです。いつもクラフトカラーを使ってますが、白いのもあるんですね。ラッピングの幅が広がります。もう無くなるのを気にしないでガンガン使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする