※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86332811
品番
A9
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
1.5
空気粒高(mm)
2.5
空気粒径(mm)
7
構造
2層
トラスコ品番
794-3610
厚さ(mm)
2
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応