A-143 緩衝材 保温・保冷シート ユタカメイク 86333091 A-143 緩衝材 保温・保冷シート ユタカメイク 86333091 A-143 緩衝材 保温・保冷シート ユタカメイク 86333091

緩衝材 保温・保冷シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333091 品番A-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。

タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 用途保温・保冷用のクッション材 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
保冷のために
医療・福祉・介護関連業

クーラーボックスの保冷効果を高めるために使っています。

クーラーボックスの底をプチプチで底上げし、
この保冷シートで、縦と横から、ぐるっと巻いています。

クーラーボックスの保冷効果が高まって、使いやすくなりました。

保冷剤が長く持つようになりました。

おすすめです。

2025-07-24
用途:
リュックの中に
医療・福祉・介護関連業

リュックの中を縦収納にするために購入しました。

u字型に入れています。

カバンの中の携帯電話や、充電器などのクッションになりました。

災害時には、シートとして使おうと思っています。

リュックを使う人におすすめです。

2020-02-05
用途:
冷凍商品の配送
卸売・小売業

冷凍商品を包んで配送に使用目的で購入。
程よいクッションで安心感があり、キチンと保冷されている。
もう少し、ホントにもう少しお安くなるとありがたし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする