※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JI04 金具 Dカン A38×C4 ユタカメイク 86333256 JI04 金具 Dカン A38×C4 ユタカメイク 86333256

金具 Dカン A38×C4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333256 品番JI04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
適合ベルト幅(mm)38 寸法A(mm)38 縦(mm)38 横(mm)34 トラスコ品番828-0787 材質スチール 質量(g)30 種類リンク 寸法C(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする