ユタカメイク
平ゴムロープ金具 (広口フック10ヶ 線送り2ヶ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86333362
品番
GA-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インチパイプにも利用できるフック
用途
各種結束、シート張り等に。
材質
SUS
仕様
広口フック×10、線送り×2個
トラスコ品番
828-0798
高さ(mm)
30
質量(g)
155
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
185
横(mm)
105
適合バンド幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応