ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの リンク
金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
86333441
品番
JF02
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1691
材質
ポリアセタール
色
ブラック
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
10
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
5.5
縦(mm)
25
横(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応