※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 ローラーバックル 30mm用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333642
品番
JA23
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥289
¥
239
バスケットに入れる
トラスコ品番
794-5973
質量(g)
30
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
34
横(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応