※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの リンク
金具 月カン A25×C3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333703
品番
JJ02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-1200
材質
スチール
質量(g)
22
種類
リンク
適合ベルト幅(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
3
縦(mm)
25
横(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応