※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユタカメイクの 吊具
ユタカメイクの リンク
金具 小カン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333755
品番
JL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ベルト幅(mm)
20
寸法A(mm)
21
縦(mm)
21
トラスコ品番
828-0788
材質
スチール
質量(g)
12
種類
リンク
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
2
横(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応