※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL02 金具 小カン ユタカメイク 86333764 JL02 金具 小カン ユタカメイク 86333764

金具 小カン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333764 品番JL02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合ベルト幅(mm)25 寸法A(mm)25 縦(mm)25 トラスコ品番828-0789 材質スチール 質量(g)13 種類リンク 寸法B(mm)7 寸法C(mm)2 横(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする