※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL04 金具 小カン A38×B10×C2.6 ユタカメイク 86333782 JL04 金具 小カン A38×B10×C2.6 ユタカメイク 86333782

金具 小カン A38×B10×C2.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333782 品番JL04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
トラスコ品番828-0791 材質スチール 質量(g)23 種類リンク 適合ベルト幅(mm)38 寸法A(mm)38 寸法B(mm)10 寸法C(mm)2.6 縦(mm)38 横(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする