※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86334482
品番
BP116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(m)
約10
材質
紙
色
コンイロ
質量(g)
105
トラスコ品番
112-9180
幅(mm)
約14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応