曜日別特売
B-WF095 白防炎シートロール(普及型) ユタカメイク 86334936

白防炎シートロール(普及型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(m)0.9×50
内容量1本注文コード86334936品番B-WF095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。

引張強度(N)
縦309N/5cm
横203N/5cm
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト寸法(幅W×長さL)(m)0.9×50厚さ(mm)0.25質量(kg)14トラスコ品番444-6747種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプタイプ2類特性防炎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86334936
2020-04-30
用途: イベントの囲み予定だった

イベントの囲み予定だったのですが、現場で使用しなくなったので、使い勝手がわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする