白防炎シート普及型

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86334954 品番 B-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm
引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
ホワイト 寸法(幅W×長さL)(m)約1.8×3.4 厚さ(mm)0.25 ハトメ数34 ハトメピッチ(cm)30 質量(kg)1.9 用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 トラスコ品番444-6526 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
注意
※寸法は概算であり、製造上の理由により、ばらつきが出る可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335006
2021-02-13
用途:
道具置き場のカバーとして
その他業種

公共施設に物をおかしてもらっていて、カバー素材として、防炎性が必須であることと、見かけの美しさの目的を満たしている。

2人が参考にしています
2021-02-27
用途:
目隠し
足場仮設工場 龍宝 様 (建設業・工事業)

1770しか幅が無く
全く意味を成しませんでした
無駄金です

2人が参考にしています
対象商品:
86334954
2020-07-08
用途:
溶接作業時
製造業

サイズが大きくて、ハトメがあるものを探していました。用途に対して充分な商品でしたので、購入して良かったです。

対象商品:
86335006
2020-01-06
用途:
作業場の間仕切り

作業現場の間仕切りカーテン用に購入し、天井からぶら下げています。
思ったよりも防音、断熱効果もあり、作業環境が良くなりました。
ただ、吊下げるにはハトメが弱く、既に1か所破損してしまいました。
吊下げての使用は想定しておられないかと思いますので仕方ないかとは思いますが、もう少しハトメの数を増やすか、補強するか工夫して頂きたいところです。

対象商品:
86334963
2018-07-29
用途:
火花の養生用

しっかりとした生地でしかも防炎加工、準食品会社養生用に使用していますが大変重宝しています。

対象商品:
86334972
2018-01-12
用途:
塗装作業時
有限会社藤木興業 様 (建設業・工事業)

地厚なので安心して使えました。きちんと保護してくれる感じが気に入りました。

対象商品:
86335006
2017-08-08
用途:
作業台の屋根代わりに貼り付ける。
農・林・水産業

適度に日差しが入り、雨除けや風除けに最適です。貼りやすく耐久性も抜群です。

対象商品:
86334954
2020-07-20
用途:
作業に使用

普通の2類防炎、海外製で間違いない。
非常にもろく熱に弱い。
使い捨てで使用するしかない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする